Beli Spray Gun Wipro F100 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Spray Gun Meiji TypeDeskripsi:Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravityatribut:
- Type: Meiji
- Standard Nozzle (mm): 1.5
- Meiji Extension Spray Gun F110 SeriesDeskripsi:Ideal for painting in elevated locations and for painting the inside surface of pipes, tubing, tanks, etc.
- TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 6 (mm): 11
- Meiji Hand Spray Gun F200 Seriesatribut:
- Type of feed: Gravity
- Atomizing Air Pressure (MPa): 0.35
- Spray Distance (mm): 250
- Wipro Spray Gun Iwata Typeatribut:
- Color: Silver-Gold
- Type: Iwata
- Oprating Pressure (bar): 3.0-4.0
- Optional Nozzle Range (mm): 1.0-2.0
- Standard Nozzle (mm): 1.5
- Meiji Hand Spray Gun F110 SeriesDeskripsi:This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
- Meiji Automotive Refinishing Spray Gun F-ZERODeskripsi:F-ZERO memberikan kualitas semprotan ideal dengan mengoptimalkan kontrol partikel sebagai bentuk teknologi terbaru kami.Cocok untuk pekerjaan teknik maupun pengecatan yang sensitif.atribut:
- Spraying pressure: 0.2MPa
- Paint feed system: Gravity
- TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Pistol Gemuk)Deskripsi:- A hose and a nozzle for relay are prepared for various injection work and grease gun.
- BOSCH Heat Gunatribut:
- Control Airflow: 3-Stage
- K3L License: Yes
- BOSCH Hot Air GunDeskripsi:The universal heat gun. The universal tool for removing paints and varnishes for forming and shrinking with hot air. Also suitable for soldering, welding and tin-plating work. Infinitely variable temperature control with setting wheel. Removable heat prot
- Meiji Automatic Spray Gun A110 Seriesatribut:
- Nozzle type: F110
- Paint feed system: Pressure
- Pattern Shape: Tulip
- Spraying pressure: 0.25MPa
- Spraying Distance: 200mm
- Rutland Spray Bottle Manual Home Garden (Botol Semprotan)Deskripsi:Manufactured from Polyethylene these robust trigger spray dispensers are suitable for many home and garden applications, will dispense various water based detergents, insecticides, soluble plant food, solvents and cleaning agents.
- American Tool Grease Gunatribut:
- Working Pressure (psi): 4500
- Burst Pressure (psi): 10000
- Cartridge Loading (oz): 14
- Cartridge Loading Capacity (cc): 400
- WD-40 Spray Serbaguna dengan Smart StrawDeskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
Daftar Harga Spray Gun Wipro F100 Terbaru March 2026
| Wipro Spray Gun Meiji Type | Rp279.900 |
| Meiji Extension Spray Gun F110 Series | Rp4.199.900 |
| TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun) | Rp89.900 |
| Meiji Hand Spray Gun F200 Series | Rp1.499.900 |
| Wipro Spray Gun Iwata Type | Rp329.900 |
| Meiji Hand Spray Gun F110 Series | Rp1.999.900 |
| MultiPro Spray Gun Accessories | Rp189.900 |
| Meiji Hand Spray Gun Only | Rp1.199.900 |
| Meiji Automotive Refinishing Spray Gun F-ZERO | Rp3.199.900 |
| LAKONI Spray Gun | Rp269.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/bmP101000418-2.jpg)







%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TRUSCO%20Hose%20%26%20Nozzle%20for%20Grease%20Gun%20(Pistol%20Gemuk)/P101000253-1.jpg)


/35P101000113-10.jpg)

/17P102062043-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/American%20Tool%20Grease%20Gun/P102088173-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/WD-40%20Spray%20Serbaguna%20dengan%20Smart%20Straw/arP101574387-8.jpg)